静電気対策シート エレパスMLPシート2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 54869764 品番 ELEPASS-MLPSHEET2-MGN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

耐動荷重タイプ(内部に導電性グラスファイバーを積層)構造により優れた耐久性を示します。溶接工法により、継ぎ目が平滑な塵埃の溜まりにくい床面に仕上がります。改修時の施工性に優れています。改正RoHS指令(RoHS2)に対応です。

モスグリーン 幅(mm)910 長さ(m)10 厚さ(mm)2 特性1.0×105≦R≦1.0×108Ω 体積電気抵抗(JISA1454) 材質/仕上導電性塩ビシート(グラスファイバー入) 用途半導体工場、電子部品の組立工場、計算センター、通信機室、クリーンルーム、手術室、無菌室、船舶無線室等に。 アズワン品番64-5039-07 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする