ミドリ安全
ミドリ安全の メガネ・ゴーグル・防災面
ミドリ安全の 安全ゴーグル
ミドリ安全の 通気孔付き ゴーグル
簡易ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54869789
品番
MG-213
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
メガネ・マスク併用可能です。
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、通気孔付、UVカット
幅(mm)
151
材質/仕上
フレーム=軟質PVC、レンズ=ポリカーボネート(両面ハードコート)、バンド=布・ゴム混紡
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
色(バンド)
ブラック
レンズ厚さ(mm)
1.8
通気孔
有り