ミドリ安全
ミドリ安全の 品質管理・精密作業用手袋
ミドリ安全の スムス手袋 (ナイロン)
低発塵手袋 (指切りタイプ)10双入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
54869868
品番
MCG-703N-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノンコートの指切りタイプです。
用途
物流などの仕分け、包装作業に。農業や、園芸に。手袋のインナーとして。
材質
ナイロン
厚さ(mm)
0.6
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
12
コーティング
ノンコート
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
グレー
ゲージ数
15
アズワン品番
65-2046-47