ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ エア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54869929
品番
DA+18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
用途
工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状
ローカット
色
ホワイト/グレー
質量(g)
800(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26.0
規格
JSAA A種合格
甲革
人工皮革+テトロンメッシュ
機能
軽量
標準質量(g)
728(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
鋼製(ワイド)
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー