ダイナスティ グリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54870148 品番 DG-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。 形状ローカット ブラック 質量(g)650(26.0cm1足) サイズ(cm)25.5 規格JSAA A種合格 甲革撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア) 機能耐滑性 標準質量(g)732(26.0cm1足) 足幅3E 靴底EVA+耐油性合成ゴム 耐滑性能耐滑区分「5」 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする