曜日別特売

TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)7注文コード54870264品番KM-TP7NJ-5DHFA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

TNC型防水ジャック付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途
関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタTNCP-5FSWを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)7メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1TNCP-5FSWコネクタ2NJ-H-5DSF
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする