ドンケル
ドンケルの プロテクティブスニーカー
ダイナスティ エア(撥水タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870516
品番
WO+22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。雨にも強くお手入れラクラクです。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、水場作業に。
形状
ローカット
色
ブラック/グレー
質量(g)
740(26.0cm1足)
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革
機能
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
標準質量(g)
815(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー