DL-23M ダイナスティ ライト ドンケル 54870963 DL-23M ダイナスティ ライト ドンケル 54870963 DL-23M ダイナスティ ライト ドンケル 54870963

ダイナスティ ライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 54870963 品番 DL-23M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量化と通気メッシュにより快適性向上。かかとはドライビングヒールにより、車輌運転時のペダル操作を助けます。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業に。 形状ローカット ブラック/レッド 質量(g)730(26.0cm1足) サイズ(cm)22.5 規格JSAA B種合格 甲革人工皮革+通気メッシュ 機能軽量・通気性 標準質量(g)634(26.0cm1足) 足幅3E 靴底EVA+耐油性合成ゴム 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする