曜日別特売

M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)3注文コード54871050品番KM-MJ3MJ-5D2V
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

M型ジャック付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタMJ-5Xを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)3メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1MJ-5Xコネクタ2MJ-5X
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする