曜日別特売
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408

 

204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408
204116 0550 透明マスカー ショート 大塚刷毛製造 54871408

透明マスカー ショート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(60本)
シート幅(mm)550
内容量1箱(60本)注文コード54871408品番204116 0550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

透明フィルムの採用により視認性に優れ、広告看板・標識・操作パネル・表札・ガスメーターなどの養生に最適。採光性も抜群なので、養生中に住宅内で生活される場合のストレスも軽減します。

用途養生・マスカー・塗装・内装シート幅(mm)550グリーンテープ幅(mm)17材質(シート)透明フィルムテープ種類シート長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70814739
2023-07-16
用途: エアコン洗浄時
アクトサービス業

とても使いやすかったです。
長さが半分のも欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする