300×25 樹脂サッシマスカー ショート 大塚刷毛製造 54871426

※バリエーション

樹脂サッシマスカー ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本シート幅(mm)300注文コード54871426品番300×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

樹脂サッシに対するのり残りを大幅に低減。使うときは切りやすく、はがすときは切れにくい作業性抜群のマスカー。金属・サッシなどの養生にも最適です。

用途養生・マスカー・塗装・内装テープ幅(mm)16シート幅(mm)300材質(シート)コロナ処理ポリフィルムテープ種類Pカットシート長さ(m)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする