204172 1100 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871478 204172 1100 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871478 204172 1100 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871478 204172 1100 難燃シートマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871478

難燃シートマスカー レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 シート幅(mm)1100 テープ種類 注文コード54871478 品番204172 1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はシート幅・テープ種類・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】

テープ幅(mm)25 テープ種類 シート長さ(m)25 シート幅(mm)1100 用途養生・マスカー・塗装・内装 材質(シート)難燃フィルム【JIS K 7201】
注意
※テープ部分は、難燃性ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする