※バリエーション
大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
難燃シートマスカー レギュラー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
シート幅(mm)
1100
テープ種類
パイオラン
注文コード
54871496
品番
204173 1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
シート幅・テープ種類・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
フィルム部分に酸素指数26以上【JIS K 7201】の難燃フィルムを採用することで、自己消火機能を発揮します。【特許出願中】
テープ幅(mm)
25
テープ種類
パイオラン
シート長さ(m)
25
シート幅(mm)
1100
用途
養生・マスカー・塗装・内装
材質(シート)
難燃フィルム【JIS K 7201】
注意
※テープ部分は、難燃性ではありません。