大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
高強度ノンスリップマスカー レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54871514
品番
203640 1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。
テープ幅(mm)
25
テープ種類
布
シート長さ(m)
20
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
ノンスリップ加工ポリフィルム
色
茶
用途
養生・マスカー・塗装・内装