203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871523 203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871523 203642 1100 高強度ノンスリップマスカー レギュラー 大塚刷毛製造 54871523

高強度ノンスリップマスカー レギュラー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 54871523 品番 203642 1100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。メーカー比約2倍の高強度タイプ。

テープ幅(mm)17 テープ種類 シート長さ(m)20 シート幅(mm)1100 材質(シート)ノンスリップ加工ポリフィルム 用途養生・マスカー・塗装・内装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする