大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
ルパンクーペマスカー ショート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60本)
注文コード
54871575
品番
200903 0550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
糊残りが少ないルパンシリーズ!不織布&特殊フィルムの採用で手切れ性も良く、重ね貼りも良好です。凹凸によく馴染み、見切りもキレイに仕上がります。
用途
養生・塗装・外装・内装・車輛・車両
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
材質(シート)
コロナ処理ポリフィルム
テープ種類
不織布
シート長さ(m)
20