軟質塩ビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード54871663 品番FAA446
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

多用途にご使用いただける軟質塩ビシートです。

用途ハサミ、カッターなどで簡単に切ることが可能です。お好きな寸法にカットして簡易的なビニールカーテンとしてご使用いただけます。 材質軟質塩ビ 形状ビニールカーテン 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.25 透明 長さ(m)50
注意
※本品は樹脂製(軟質塩ビ)です。※直射日光のあたる場所に設置しないでください。紫外線によって、黄ばみが発生する原因になります。※熱を掛けると軟らかくなり伸びて、冷えると縮んで硬くなります。
【お手入れについて】※汚れを落とす時には、水で薄めた中性洗剤(1%)を使用し柔らかい布で拭いてください。※シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等は使用可能ですが、長時間の接触はお控えください。硬化の原因になります。※油分への長時間の接触はお控えください。硬化の原因になります。※ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー、油分等は長期間の接触をお控えください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする