MSBプリコーションセットCV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10袋) 種別1218AT9-L 注文コード54871733 品番55005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

マキシマムバリアプリコーションに必要な部材を詰め合わせた、MSBプリコーションセットです。
CDCガイドラインでCVC穿刺時に使用を強く勧告(IB)しているキャップ・マスク・滅菌ガウン・全身用の滅菌ドレープをセットにしました。
ガウンテクニックが可能で、清潔に装着できます。病室で行う場合も、手術室と同様に清潔野を確保することができます。
CV用シーツは、半透明のシーツで患者の顔の位置が把握でき、カテーテルやガイドワイヤーを挿入する方向の目安になります。シーツは十分な清潔野が確保でき、限られたスペースでも清潔に展開することができます。
CV用シーツは、穴からすそまでの長さが十分にあり、カテーテルやガイドワイヤーを清潔に挿入することができます。

セット内容モブキャップ、サージカルマスク、サージカルガウンL、CV用シーツ1218AT9(120×180cm) 種別1218AT9-L 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする