曜日別特売

N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード54871795品番KM-NP9SAJ-RG58AU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

N型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途
関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNP-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。
ケーブル長(m)9メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1NP-58Aコネクタ2SMAJ-58A(Ni)
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする