曜日別特売

BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)6注文コード54871829品番KM-BP6BJ-5D2V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)6メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1BNCP-5DA-Kコネクタ2BNCJ-5
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする