平岡織染
平岡織染の 間仕切りシート/ビニールカーテン
平岡織染の ビニールカーテン
クリスタルターポ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54871943
品番
CT-1030-1 一般
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。
用途
間仕切り、カバー、養生
材質
基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2050
厚さ(mm)
0.3
色
糸入り透明
タイプ
一般
長さ(m)
50乱
機能
防炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません