クリスタルターポ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54871977 品番 CT-1030-5 防虫
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

透明シート(糸無し)に比べ、強度、耐久性があります。

用途間仕切り、カバー、養生 材質基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)2050 厚さ(mm)0.3 糸入りイエロー タイプ防虫 長さ(m)50乱 機能防炎 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする