グリーンマイスター TBUP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54872153 品番TBUP
参考基準価格(税別)¥810,000 販売価格(税込) ¥890,780
販売価格(税別)
809,800

高耐久、高圧連続吸引運転可能なサイドチャネルブロア方式のバキュームです。様々なインダストリー用途の幅広い要求にハイパワー吸引力が対応します。微粉塵対応1μm対応メインフィルター搭載、オプションでHEPAフィルター追加可能です。

用途切粉清掃に、微粉塵吸引に、連続運転の局所集塵に 幅(mm)550 高さ(mm)1120 奥行(mm)900 消費電力(W)3000 電源三相200V タンク容量(L)45 集塵容量(L)45 騒音値(dB)65 最大風量(m3/min)7/8.3(50Hz/60Hz) 吸水量(L)45 騒音値(dB(A))(50/60Hz)65 最大真空圧(kPa)23/20(50Hz/60Hz) 最大風量(m3/h)(50/60Hz)7.0/8.3
注意
※本体のみです。別途ホース、ノズルを購入下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする