12Fステープル

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本×10個) 注文コード54872379 品番1210F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅12mmのステープルです。ガンタッカーなどに使用できます。

用途建築用ラス仮止め、ベニア張り、シート・布張り等に。 材質A3鋼材 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)10 線材(幅×厚さ)(mm)0.74×0.5
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54872379 1210F 11107512 T3‐10MB‐L 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(2000本×10個) 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54872363
2022-01-22
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

タッカー用に予備で買いました。
少し針が細いかなとおもいます。

対象商品:
54872363
2021-02-12
用途:
薄物の貼り付けに
建設業・工事業

メジャーメーカーの物と使用感・材質共に変わらないので良いと思う

対象商品:
54872363
2021-11-26
用途:
薄板の固定

お手頃価格なのにしっかり打ち込めます。問題なくリピートです。

対象商品:
54872379
2021-06-10
用途:
梱包作業時
製造業

某有名メーカーと何ら変わりなく使え 価格は安いのでまた注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする