アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
カラーメタルラック (R)専用 棚板 Φ19mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
750
色
ホワイト
注文コード
54872485
品番
CMM-7535TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック (R) 専用の棚板です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
幅(mm)
750
奥行(mm)
350
用途
アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。
適合
幅750×奥行き350mmのカラーメタルラック
材質
固定部品:ABS樹脂
色
ホワイト
高さ(mm)
34
質量(g)
15252
耐荷重(kg)
棚板1枚あたり50
表面処理
粉体塗装
材質(棚板)
スチール
ポール径(Φmm)
約19
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません