CMM-17TPP カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ 54872519 CMM-17TPP カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ 54872519 CMM-17TPP カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ 54872519 CMM-17TPP カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット) アイリスオーヤマ 54872519

カラーメタルラック(R)専用 突っ張りポール Φ19mm (2本セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54872519 品番 CMM-17TPP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 メタルラック(R)を天井に突っ張らせることができます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

ホワイト 用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用の突っ張りポールです。 ラックの転倒防止にも最適です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 材質スチール(粉体塗装)、ナイロン樹脂 質量(g)413 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×50×1095 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする