CMM-55BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872546 CMM-55BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872546 CMM-55BK カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm アイリスオーヤマ 54872546

カラーメタルラック(R)専用 コの字バー Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)55 ホワイト 注文コード54872546 品番CMM-55BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は幅・色など6種類から選べます 他の種類を見る

【ポール直径19mm】【奥行35cm】カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 3辺の補強バーがポールをしっかりと固定するので、足元にスペースを取りたい場合などに便利なパーツです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

材質棚板:スチール(粉体塗装)固定部品:ABS樹脂 奥行(mm)350 高さ(mm)34 適合幅550×奥行き350mmのカラーメタルラック ホワイト 用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコの字バーです。 ラックの下部スペースを広く確保できます。 ラックの上部や側面からの落下を防止するための柵、フックが引っ掛けられるので吊り下げ収納としてもご使用頂けます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 質量(g)875 幅(cm)55 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする