CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872625 CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872625 CMM-35M カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm アイリスオーヤマ 54872625

カラーメタルラック(R)専用 メッシュパネル Φ19mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54872625 品番 CMM-35M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

カラーメタルラック(R)専用のメッシュパネルです。 メッシュパネルを付ければラックサイドやラック奥を、小物収納やディスプレイ収納としてご使用頂けます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

奥行(mm)330 高さ(mm)530 ブラウン 用途アイリスオーヤマのカラーメタルラック(R)専用 メッシュパネルです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)380 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする