CMM-3SF カラーメタルラック (R)専用 S字フック アイリスオーヤマ 54872668 CMM-3SF カラーメタルラック (R)専用 S字フック アイリスオーヤマ 54872668 CMM-3SF カラーメタルラック (R)専用 S字フック アイリスオーヤマ 54872668 CMM-3SF カラーメタルラック (R)専用 S字フック アイリスオーヤマ 54872668

カラーメタルラック (R)専用 S字フック

(1件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 54872668 品番 CMM-3SF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

【ポール直径19mm】カラーメタルラック (R) 専用のS字フックです。 小物掛け等に便利です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のS字フックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。 材質スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)9 タイプS字フック 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×48 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54872668
2021-08-14
用途:
小物の吊り下げ時
農・林・水産業

特にレビューするほどのこともないのですが、家具に合わせホワイトのフックを選びました。アイリスオーヤマ製でこの値段ならいいんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする