CMM-15PF カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm アイリスオーヤマ 54872695 CMM-15PF カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm アイリスオーヤマ 54872695 CMM-15PF カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm アイリスオーヤマ 54872695 CMM-15PF カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm アイリスオーヤマ 54872695

カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54872695 品番 CMM-15PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 バッグや小物掛けに便利です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

タイプポールフック ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×34 質量(g)82 材質スチール(粉体塗装) ポール径(Φmm)19 耐荷重(kg)2 用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする