アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの スチールラック
アイリスオーヤマの スチールラック用部品・オプション用収納関連
カラーメタルラック(R)専用 ポールフック Φ19mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54872713
品番
CMM-15PF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
【ポール直径19mm】カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 バッグや小物掛けに便利です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
タイプ
ポールフック
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×30×34
質量(g)
82
材質
スチール(粉体塗装)
ポール径(Φmm)
19
耐荷重(kg)
2
用途
アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のポールフックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。