CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872747 CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872747 CMM-2R カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm アイリスオーヤマ 54872747

カラーメタルラック(R)専用 コネクター Φ19mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54872747 品番 CMM-2R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 棚板の連結、メッシュパネルのフックとしてご使用頂けます。 2個セット
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

ブラウン 用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のコネクターです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 材質スチール(粉体塗装) 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×23×35 ポール径(Φmm)19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54872729
2020-11-26
用途:
外の流し台用!
建設業・工事業

外の流し台をミニキッチン風に
リノベーション!
小物がスッキリ収まります(#^^#)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする