duopフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54872817 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

掃除をする際の身体への負担を減らすために開発されたDuop”デュオップ”のご紹介です。
クイックボール、フレーム、ハンドルの組み合わせで、より簡単迅速に拭き掃除をすることができます。
ヘッド部分が360度回転するので、いろいろな場所にぴったりフィット。
サイズの違うフレームとマイクロファイバーパッドにより、掃除の幅が広がります。
人間工学(エルゴノミクス)を採用し、少ない力で最大限に効果を引き出し、持ちやすく使用しやすい設計となっています。
大きなエリアの清掃用。床清掃に最適ですが、必要なら壁面や立面、天井の埃取り等にも使用できます。

セット内容フレーム大 1個 フレーム(mm)370×110×70 質量(g)約185 サイズ 用途Duop(デュオップ)専用フレームです。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※樹脂製品なので、あまり強い力をかけすぎると破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする