高速切断機

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54872948 品番 THC-355B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!
連続の切断作業でも握りやすいハンドル。
加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。

定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 砥石サイズ(mm)Φ355×t3.0×Φ25.4 切断能力(mm)(切断角度90°)丸パイプ:120、角パイプ:105×105、平角パイプ:90×170、L型鋼:110×110/(切断角度45°)丸パイプ:90、角パイプ:90×90、平角パイプ:70×100、L型鋼:80×80 バイス(mm)(開き)175 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×550×290(開放時)、410×550×290(収納時) 質量(kg)14.5 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書 用途アングル・軽量鉄骨などの切断に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:576

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54872939
2025-06-16
用途:
鉄鋼カット
k.works 様 (製造業)

少しパワーに不安がありました
長時間使うのは難しいと感じました

対象商品:
54872948
2021-01-10
用途:
バイクのマフラー製作と加工

ステンレスのパイプを角度付けて切る時に大変便利。安くても性能は問題ありません。予備のブラシが付属してますが、マニュアルに交換の仕方が無くてなんかチグハグです。

対象商品:
54872939
2021-02-15
用途:
金属製品の切断に
農・林・水産業

今まではグラインダーで作業していましたが、簡単に切断でき重宝しております

対象商品:
54872948
2021-03-09
用途:
DIYなどパイプなどの切断に使用
有限会社ケイ アンド エフ 様 (不動産業)

価格の割に強力で今までの古いものより使いやすいし、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
54872939
2021-03-16
用途:
組立作業
農・林・水産業

単管を数回カットしたら使えなくなりました。がっかりです

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする