バッテリー刈払機(520iRX)両手ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54873605 品番520iRX 両手ハンドル
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。

用途軽作業 密集地 付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B 仕様ハーネス:Balance 35B サイズ(inch)チップソー:10 乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量) バッテリー電圧(V)36 カッター部ナイロンカッター:T25B 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A) パイプ直径(Φmm)24
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする