RJ45-USB Cisco互換コンソールケーブル 1.8m

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54874348 品番ICUSBROLLOVR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続
コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート
Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供
アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート
高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応

用途
コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続
ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定
ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
ブラック 高さ(mm)10.9 質量(g)40 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)20〜80 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス 保存温度(℃)-20〜80 製品幅(mm)23.4 動作温度(℃)0〜70 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2RJ-45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54874348
2023-03-06
用途:
ルーターの設定作業
運輸・通信業

Cisco用ですが ヤマハのRTX830/1230に使用しました
会社で以前はRS232Cのコンソールケーブルを使用していましたが現用の機器はすべてコンソールポートがRJ-45のものに入れ替えたのでこれで十分と判断しました

以前から個人的に使用していたので使用感等については問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする