BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)7注文コード54875496品番KM-BJ7BP-RG58AU
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,198円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

BNC50Ω型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタBNCJ-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)7メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1BNCJ-58/Uコネクタ2BNCP-58A-K
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする