曜日別特売

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)4注文コード54876108品番KM-NP4TP-1.5DQEV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

N型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタNP-1.5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)4メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1NP-1.5Aコネクタ2TNCP-1.5ゴム付
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする