BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本ケーブル長(m)5注文コード54876169品番KM-BP5BP-1.5DQEW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。

用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタBP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)5メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50コネクタ1BP-1.5WAコネクタ2BP-1.5WA
関連資料:(0.28MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする