ネオスターフェイスシールド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54877857 品番NS-FS1N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

本体フレームは埃が付きにくい帯電防止PP樹脂を使用しています
ゴムバンドで取り付けるタイプのフェイスシールドです
防曇加工を施しており、曇りにくくしています
上部が大きく開口し、熱が放散しやすい設計
眼鏡の上からでも装着可能です
安心の日本製

用途飛沫防止 仕様片面防曇仕様 材質本体フレーム:帯電防止PP、緩衝スポンジ:ウレタンフォーム、ゴムひも:ナイロン繊維 形状防災面 構成本体フレーム×1本、緩衝スポンジ×1枚、ゴムひも×1本、シールド×10枚 材質(シールド)PET
注意
※シールドは交換式です
※お客様にて組み立て式となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする