簡易型フェイスシールド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54877866 品番FS-829
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。
医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。
上からの飛沫もガード、顔あたりやわらか、伸縮性のあるベルト、側面もしっかりガード
軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。
金属部品不使用。あらゆる環境で安全にお使いいただけます。

材質ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA 厚さ(mm)0.25 質量(g)約55(バイザー+シールド) 寸法(幅W×高さH)(mm)302×215 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする