富士インパルス
富士インパルスの 袋用シーラー
富士インパルスの スタンドシーラー
スタンドシーラー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54877893
品番
SM-SHTA210-10-AC
参考基準価格(税別)
¥243,800
販売価格(税込)
¥262,900
販売価格(税別)
¥
239,000
バスケットに入れる
シール幅(mm)
10
機能
溶着
シール方式
片側上加熱
消費電力(W)
700
電圧(V)
100
仕様
AC電源仕様タイプ
タイプ
横型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000