安全耐油長靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード54878338 品番AO011-25.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。

用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。 トラスコ品番208-3307 材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス ブラック サイズ(cm)25 規格耐衝撃エネルギー70J 機能耐油性 JIS規格JIS T 8101 L合格 足幅EEE 丈(cm)30 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54878374
2023-06-07
用途:
潤滑油製造

潤滑油の再生時、ピットに張り込むときに使用。潤滑油のある鉄板の上でも滑りにくく、
また、ドラム缶を扱うので先端に鉄芯があり安心して作業が出来ます。やや重いのが難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする