日東電工
日東電工の 両面テープ
日東電工の 両面テープ一般用途用
日東エルマテリアル 厚手両面ブチルテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(72巻)
注文コード
54878837
品番
LS6928W-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
2
トラスコ品番
206-5736
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
質量(g)
146
長さ(m)
5
主なワーク
パーツ