ホースジョイントニップル

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54879458 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチでホースをつなぐホースジョイントニップルです。

用途ホースとホースの接続用に 材質ABS、POM、EPDM 全長(mm)59 質量(g)20.4 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21
注意
※用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54879458 - 74097188 - ホースジョイントニップル モノタロウ ホースジョイントニップル モノタロウ 1個 239 税込263 色違いになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54879458
2023-02-08
用途:
散水ホースの接続
一社)北海道エコ普及環づくり協会 様 (その他業種)

他社の同等品と比べて、同等の使い勝手。水漏れも認められない。耐久性がどうかがまだ不明。

対象商品:
54879458
2022-04-21
用途:
植込みの水やりホース用です
教育・研究機関

可もなく不可もなく普通に使えます.価格が安いので,水漏れやひびの入ったジョイントの交換に良いです.

1人が参考にしています
対象商品:
54879458
2021-10-31
用途:
自家菜園と洗車
製造業

ホームセンターより安価に購入できました。
モノタロウブランドの「散水用ノズル 前レバー」と、
タカギ製の別のノズルを付け替えながら使用してます。
互換性があるようなので助かります。

対象商品:
54879458
2021-07-05
用途:
菜園の自動散水システム 接続箇所に使用。
株式会社材栄 様

モノタロウの散水タイマーと4分岐ニップルを使い菜園の自動散水システムを構築、その接続各所に使用。まだ2か月程度しか経っていないので耐久性に関しては後日再レビューするが、接続時のスリーブの滑らかさや 挿入した時のカチッと止まるときのしっかり感は以前より使っている大手メーカー製の物と遜色なく長持ちしそうな感じがある。またタイマーや4分岐ニップル、コネクタのカラーリングも若草色というなかなか清潔感のあるセンスのいいもので、その物の作りこみ感やデザインセンスはもうこの分野で太刀打ちはできないなと感じ、落ち込んだ。

2021-09-07
用途:
散水に
建設業・工事業

芝の散水に延長のため購入
価格も製品品質も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする