キャメルバック
ハイドレーションバッグ リザーバー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
3(ロングタイプ)
3(ロングタイプ)
3(ショートタイプ)
2.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54879564
品番
1944001003
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
交換用リザーバーです。
用途
交換、予備用に。
色
コヨーテ
材質
リザーバー本体:合成樹脂、吸口:ゴム
容量(L)
3(ロングタイプ)
仕様
「輸入食品等試験成績証明書」取得
トラスコ品番
159-4856
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません