※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ハンドル・取っ手・グリップ
水本機械製作所の ハンドル、取手
水本機械製作所の トランク取手
ステンレス トランク取手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54879704
品番
B-2067
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ばね付により、振動によるハンドルのガタつきがありません。耐荷重を重視したデザインです。
用途
各種コンテナ、業務機器に。各種キャビネットなどに。
トラスコ品番
205-1944
材質/仕上
SUS304
質量(g)
161
寸法D(mm)
9
包装
JAN付袋入り
取付ピッチ(mm)
69×82
H(mm)
13
穴径(mm)
5.1