※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ねじ付座金

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 54879738 品番 B-1648
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ねじ切りがあるワッシャーです。ボルト等に取り付けて下さい。

材質/仕上ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げ ねじ径M-6 用途ワッシャーとして。 トラスコ品番204-4032 質量(g)20 寸法A(mm)20 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)2 アズワン品番64-8412-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54879729
2023-10-03
用途:
バイクのスクリーン用に
建設業・工事業

スクリーンを止めているボルトを長めのに変更した際にこのワッシャーを使用
価格も安く品質もいいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする