※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
ステンレス パイプキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54879783
品番
B-2691
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。
用途
パイプ等の連結金具に。
トラスコ品番
204-5539
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
21
寸法D(mm)
5
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
12.5
アズワン品番
64-8415-41
使用荷重(kN)
0.29