※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の キャッチ
水本機械製作所の ドアキャッチ
ステンレス パイプキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54879808
品番
B-2693
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
施工済みのパイプ等に後付けできます。連結対象がパイプ等に接触しません。
用途
パイプ等の連結金具に。
トラスコ品番
204-7118
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
31
寸法D(mm)
5
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
20
アズワン品番
64-8415-43
使用荷重(kN)
0.25